- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
- mcナイロン 板のおすすめ人気ランキング
mcナイロン 板のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新127件の「mcナイロン 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MCナイロン」、「MCナイロン 角棒」、「MCナイロン ブロック」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
2
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
5
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
6
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
1
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
4
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
長さ公差(mm)
0~+20.0
幅公差(mm)
0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
0
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類
オーダー・加工
寸法(mm)
300×200
色
黒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
長さ(m)
1
幅(mm)
500
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
材質
ABS樹脂
公差
0~+1.5mm
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
材質
モノマーキャスティングナイロン(MCN)
色
青
使用温度範囲
-40~120℃
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)